Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22475 Ringlicht 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253396-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22475
EAN/GTIN:
     4056929224757
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Walimex Pro 22475 Ringlicht 32 W

Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color Set inkl. Lampenstativ und 2 Akkus

Set aus LED Ringleuchte mit 2 Akkus plus passendem Stativ
Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color für Foto- und Videoaufnahmen
Durchmesser außen 50 cm, innen 36,5 cm
Leistung: 32 Watt, 4 Lichtsektoren wählbar
Stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
Bi Color, Farbtemperatur von 3.000 bis 5.600 Kelvin einstellbar
Stromversorgung per Netzteil oder 2x NP-F Akku
NP-F Lithium-Ionen Akku mit hoher Kapazität: 7,4 V / 6600 mAh / 48,8 Wh
Passgenaue Verarbeitung, passend für Sony NP-F Akku Mount, lange Lebensdauer
Zuverlässige Ladekapazität, geringe Selbstentladung, hochwertige Akku-Zellen, kein Memory-Effekt
Walimex pro WT-806 Lampenstativ bis 256 cm Arbeitshöhe
Federdämpfung in jeder Sektion
Max. Belastbarkeit: 6kg
Durch Schnellspannhebel blitzschnell verstellbar
Anschlüsse: 5/8 Zoll Spigot (16mm Zapfen), mit einem zusätzlichen 1/4 Zoll Gewinde

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 160 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: 1530 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED Ringleuchte 500 Bi Color 1x Stativhalterung und Kameraschiene inkl. Schrauben 1x Netzteil plus Kabel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für LED Ringleuchte und Akku 2x NP-F960 Li-Ion Akku für Sony NP-F, 6600mAh 1x Walimex pro WT-806 Lampenstativ 1x Adapter 1/4 auf 3/8 Zoll 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für Stativ

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
160
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, Walimex Pro, 22475
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 204,50*
€ 236,17*
Lager 102
212
Frei Haus
ab € 204,84*
€ 236,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.