Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22488 Synchroblitzlampe Blitzleistung 40 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253403-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22488
EAN/GTIN:
     4056929224887
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22488
Walimex Pro 22488 Synchroblitzlampe Blitzleistung 40 Ws

Walimex pro 40W Synchroblitzlampe, weiß

sehr preiswertes Blitzgerät
ideal als Hintergrund- und Effektlicht
optimal zur Beleuchtung der Platte eines Aufnahmetisches
sehr leichte Handhabung
keine Batterien notwendig
hohe Auslöseempfindlichkeit
inkl. Synchrokabel (ca. 3m) mit 1,5mm Klinkenstecker
Farbtemperatur 5500-5600K
E27 Sockel

Die Synchroblitzlampe von walimex ist eine sehr kostengünstige und einfache Lösung, ein zusätzliches Blitzlicht zum Kamerablitz zuzuschalten. Sie verfügt über eine Blitzleistung von 40W und hat eine E27 Lampenfassung. Ausgelöst werden kann der Blitz entweder über die eingebaute Fotozelle, das ca. 3m lange Synchrokabel, (im Lieferumfang enthalten) oder manuell über den Auslöseknopf. Besonders praktisch ist, dass das Gerät keine Batterien benötigt und Sie sofort loslegen können. Somit können Sie die Synchroblitzlampe in Ihrem Studio ganz einfach als kleinen Studioblitz oder als Hintergrund- und Effektlicht nutzen.

Technische Daten:
Blitzleistung: 40 Ws · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Weiß · 190 g

Lieferumfang:
1x walimex 40W Synchroblitzlampe mit Synchrokabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 80 mm x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Walimex Pro
Blitzleistung:
40 Ws
Produkt-Art:
Synchroblitzlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
297
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 37,17*
€ 3,50*
ab € 37,90*
€ 50,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,19*
€ 73,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.