Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22492 22492 Softbox (L x B x H) 790 x 130 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253406-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22492
EAN/GTIN:
     4056929224924
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22492 22492 Softbox (L x B x H) 790 x 130 x 10 mm 1 St.

Walimex pro Softbox für Flex LED 1000 Bi Color

Softbox passend für die Walimex pro Flex LED 1000 Bi Color Leuchte
Softbox inklusiv Front-Diffusor für weiches Licht
Abmessungen (BxHxT): 65x50x10 cm, rechteckig
Einfacher Aufbau, Befestigung direkt an der Flex LED Leuchte
Hochwertiges, dickes, hitzeresistentes Material
Ideal für Produkt- und Peoplefotografie, Interviews und YouTube Produktionen, Portrait- und Kinderfotografie, für den Studio- und On-Location Einsatz

Softbox passend für Walimex pro Flex LED 1000 Bi Color Diese Softbox ist eine ideale Erweiterung für die Walimex pro Flex LED 1000 Bi Color LED Leuchten. Durch diese zusätzliche Softbox werden die leistungsstarken LED Leuchten der Walimex pro Flex LED 1000 Serie noch vielseitiger. Die Maße sind exakt auf diese Serie abgestimmt und daher ist die Softbox extrem einfach an der Flex LED zu befestigen. Diese Softbox gefällt durch Ihre hohe Qualität, eine überzeugende Funktion und den einfachen Aufbau. Dickes Material und eine exakte Verarbeitung garantieren auch nach mehrfachem Auf- und Abbau eine lange Lebensdauer. Exakt abgestimmt und passend für Walimex pro Flex LED 1000 Bi Color Diese Softbox ist exklusiv passend und genau abgestimmt auf die LED Dauerlicht Leuchten der Walimex pro Flex LED 1000 Bi Color Serie. Der Rahmen der Softbox wird um die aufgespannte Flex LED Leuchte herumgelegt und mit Klettverschlüssen befestigt. Aufgebaut und an der Flex LED befestigt ergeben sich für diese kompakte Softbox Abmessungen von B x H x T: 65 x 50 x 10 cm. Die Innenseite der Softbox ist silbern beschichtet und reflektiert das Licht sehr effizient. Durch diese Softbox lässt sich das Licht der Flex LED 1000 Leuchte sehr exakt steuern. Bei Bedarf wird von vorn der Front-Diffusor auf die Softbox gestülpt. Im Lieferumfang ist ein weißer Frontdiffusor enthalten. Mit diesem Diffusor können Sie die Lichtcharakteristik extrem weich und gleichmäßig gestalten. So kombinieren Sie die Vielseitigkeit, die hohe Lichtqualität und die Dauerhaltbarkeit einer LED Lichtquelle mit den bekannten Qualitäten einer Softbox. Eine Aufbewahrungs- und Transporttasche für die Softbox ist ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten. Überzeugende Resultate mit Softbox Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung ohne Reflexe machen diese Softbox zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Studio. Vor allem im Bereich der Produkt- und Peoplefotografie sind die Softboxen ideal. Der Außendiffusor, der von vorn einfach über die Softbox gespannt wird, ist eine praktische Hilfe bei der Steuerung der Lichtverhältnisse und macht das Licht der Walimex pro Flex LED 1000 Leuchte noch homogener und weicher.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Portrait, Beauty, Weiches Licht, On-Location, People-Fotografie, Kinderfotografie, Produktfotos · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 790 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 490 g · Material des Produktes: Kunstfaser, Aluminium, Kunststoff, Polyester · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß

Lieferumfang:
1x Walimex pro Softbox für Flex LED 1000 Bi Color 1x Frontdiffusor, weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 790 x 130 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
790 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Portrait|ツ| Beauty|ツ| Weiches Licht|ツ| On-Location|ツ| People-Fotografie|ツ| Kinderfotografie|ツ| Produktfotos
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22492
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
253
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 45,03*
€ 3,50*
ab € 48,41*
€ 65,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 59,12*
€ 78,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.