Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22512 22512 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253408-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22512
EAN/GTIN:
     8809298885618
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22512 22512 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm

Samyang AF 14mm F2,8 F für Nikon F

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor (FX / DX), für Nikon F Mount
14 mm Festbrennweite
Mehrschichtvergütung der Linsenelemente (Ultra Multi Coating)
Charakterisiert durch großen Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe
Ruhiges, schnelles und präzises Autofokussystem
Minimiertes Gewicht , ideal für Reisen
Wetterversiegelung
Inkl. Schutzbeutel, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Ultraweitwinkel-Foto-ObjektivDas Samyang AF 14mm F2.8 Nikon F ist ein Full Frame Objektiv für Nikon F Vollformat- und APS-C Kameras. Es kombiniert einen großen Bildwinkel von 116,6° mit kurzer Brennweite und großer Tiefenschärfe. Von der Mitte zur Ecke des weiten Bildwinkels von 116,6 Grad ist die Bildqualität bemerkenswert gleichmäßig. Dieses leichte und kompakte Ultra Weitwinkelobjektiv ist mit der neuesten Samyang Technologie ausgestattet – für den schnellsten, genauesten und leisesten Autofokus von Samyang (im Vergleich zu früheren AF 14mm F2.8 Objektiven). Das Ultra-Weitwinkel Objektiv liefert die von Samyang bekannte Bildqualität. Sie erhalten durch seine 7 abgerundeten Blendenlamellen ein schönes Bokeh mit dem Sie den Fokus perfekt setzen können. Ideal also für Portrait-, Landschaft- und Nachtaufnahmen. Verarbeitung Das Ultra-Weitwinkel Objektiv wiegt nur 474 g (ohne Objektiv- und Gegenlichtblendendeckel). Die Gegenlichtblende ist fest verbaut. Dank 15 Elementen in 10 Gruppen liefert das Objektiv eine gleichmäßig hohe Auflösung von der Mitte bis zum Rand. Zwei asphärische Linsen, vier hochbrechende Linsen sowie Ultra-Multi-Coating (UMC) verhindern wirkungsvoll Verzerrungen und chromatische Aberrationen und bewirken eine kristallklare Auflösung. Das Objektiv ist Spritzwasser geschützt. Eigenschaften Es bietet dank des integrierten AF/MF Schalters die Möglichkeit von Autofokus auf manuellen Betrieb zu wechseln. Mit einer Naheinstellungsgrenze von nur 20 cm lassen sich lebendigere Nahaufnahmen machen, besonders bei Portrait-, Food-, Tier- und Innenaufnahmen. Das Objektiv sorgt für gelungene Ultra Weitwinkelaufnahmen und ist besonders für Fotojournalisten, Landschaftsfotografen sowie all diejenigen interessant, die gern mit großen Perspektiven arbeiten.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 474 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 90.5 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Lieferumfang:
1x Samyang AF 14mm F2.8 Nikon F Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektiv Schutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Passend für (Details):
Nikon D7200 | Nikon D810A | Nikon D5500 | Nikon D750 | Nikon D810 | Nikon D4S | Nikon D3300 | Nikon Df
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
14 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
90.5 mm
Gewicht:
474 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,03*
€ 664,81*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 676,07*
€ 705,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,61*
€ 837,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,99*
€ 812,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,07*
€ 804,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.