Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22534 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253415-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22534
EAN/GTIN:
     8809298885380
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22534 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF

XEEN Mount Kit Canon EF 14mm

Kompatibel mit Samyang XEEN 14 mm Objektiven
Erhältlich für Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT und PL
Schnelles Wechseln des Mounts

Schneller und unkomplizierter Umbau von XEEN-Festbrennweiten auf unterschiedliche Mounts Das Arbeiten mit unterschiedlichen Kamerasystemen hat oft die Anschaffung der dazu passenden Objektive als Folge. Durch das XEEN Mount Kit ist es endlich möglich, ein XEEN-Festbrennweiten Objektiv an einen anderen Mount, wie zum Beispiel Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT- oder PL-Mount umzubauen. So bleiben Sie bei Ihren Filmprojekten variabel ohne Ihr Budget zu sprengen. Hinweis: Alle XEEN-Objektive verfügen über einen schnell austauschbaren Wechsel-Mount und können jederzeit auf jeden gewünschten Mount umgebaut werden (Canon EF, PL, Sony-E, MFT, Nikon F)

Technische Daten:
Anschluss Objektiv: Canon EF

Lieferumfang:
1x Objektiv-Mount Canon EF 2x Shim Kit 1x Satz Schrauben

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF
Marke:
Samyang
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Objektivadapter, objektivadapter ef, objektivadapter, Samyang, 22534
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 228,02*
€ 256,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 227,77*
€ 256,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.