Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22536 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253417-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22536
EAN/GTIN:
     8809298885427
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22536 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F

XEEN Mount Kit Nikon F 14mm

Kompatibel mit Samyang XEEN 14 mm Objektiven
Erhältlich für Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT und PL
Schnelles Wechseln des Mounts

Schneller und unkomplizierter Umbau von XEEN-Festbrennweiten auf unterschiedliche Mounts Das Arbeiten mit unterschiedlichen Kamerasystemen hat oft die Anschaffung der dazu passenden Objektive als Folge. Durch das XEEN Mount Kit ist es endlich möglich, ein XEEN-Festbrennweiten Objektiv an einen anderen Mount, wie zum Beispiel Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT- oder PL-Mount umzubauen. So bleiben Sie bei Ihren Filmprojekten variabel ohne Ihr Budget zu sprengen. Hinweis: Alle XEEN-Objektive verfügen über einen schnell austauschbaren Wechsel-Mount und können jederzeit auf jeden gewünschten Mount umgebaut werden (Canon EF, PL, Sony-E, MFT, Nikon F)

Technische Daten:
Anschluss Objektiv: Nikon F

Lieferumfang:
1x Objektiv-Mount Nikon F 2x Shim Kit 1x Satz Schrauben

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Nikon F
Marke:
Samyang
Anschluss Objektiv:
Nikon F
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Objektivadapter, objektivadapter, Samyang, 22536
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 224,26*
€ 252,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 252,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.