| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2253424-BP Herst.-Nr.: 22543 EAN/GTIN: 8809298885489 |
| |
|
| | |
| Samyang 22543 Objektivadapter Adaptiert: Sony E
XEEN Mount Kit Sony E 16mm
Kompatibel mit Samyang XEEN 16 mm Objektiven Erhältlich für Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT und PL Schnelles Wechseln des Mounts
Schneller und unkomplizierter Umbau von XEEN-Festbrennweiten auf unterschiedliche Mounts Das Arbeiten mit unterschiedlichen Kamerasystemen hat oft die Anschaffung der dazu passenden Objektive als Folge. Durch das XEEN Mount Kit ist es endlich möglich, ein XEEN-Festbrennweiten Objektiv an einen anderen Mount, wie zum Beispiel Canon EF, Nikon F, Sony E, MFT- oder PL-Mount umzubauen. So bleiben Sie bei Ihren Filmprojekten variabel ohne Ihr Budget zu sprengen. Hinweis: Alle XEEN-Objektive verfügen über einen schnell austauschbaren Wechsel-Mount und können jederzeit auf jeden gewünschten Mount umgebaut werden (Canon EF, PL, Sony-E, MFT, Nikon F)
Technische Daten: Anschluss Objektiv: Sony E
Lieferumfang: 1x Objektiv-Mount Sony E 2x Shim Kit 1x Satz Schrauben
Weitere Informationen: | | Adaptiert: | Sony E | Marke: | Samyang | Anschluss Objektiv: | Sony E | Produkt-Art: | Objektivadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |