Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22553 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=305 - 1330 mm Schwarz, Carbon inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253432-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22553
EAN/GTIN:
     4056929225532
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 22553 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=305 - 1330 mm Schwarz,Carbon inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona light traveller Carbon schwarz

Extrem leichtes und kompaktes Carbon Reisestativ
Erstklassige Verarbeitung, Funktion und Optik
Federleicht mit nur 980 g inkl. Panorama Kugelkopf
Max. Höhe 133 cm, max. Traglast 5 kg
Ultrakompakt mit nur 30,5 cm Packmaß
Sehr vielseitig dank Einbein- und Makrofunktion
Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte und Panoramafunktion
Ideal für spiegellose DSLM Systemkameras, leichte und mittelschwere DSLR-Kameras, Digitalkameras, Action Cams und Smartphones

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1330 mm · Arbeitshöhe (min.): 305 mm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 980 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Carbon · Material: Aluminium,Edelstahl,Carbon,Gummi,Moosgummi · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x Mantona light traveller Stativ schwarz 1x Kugelkopf mit Schnellwechselplatte 1x Handschlaufe 1x Werkzeugset 1x Schulter-Tragebeutel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Carbon
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Edelstahl | Carbon | Gummi | Moosgummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
1330 mm
Arbeitshöhe (min.):
305 mm
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22553
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 108,25*
€ 139,39*
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 139,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.