Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22559 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253438-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22559
EAN/GTIN:
     4056929225594
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Walimex Pro 22559 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Walimex pro easyCover für Canon 6D MK II

Silikon-Schutzhülle passend für die Canon EOS 6D MK II
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität
Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach, inkl. selbstklebender Schutzfolie für Ihr Kameradisplay

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Canon 6D Mark II · Material des Produktes: Silikon

Lieferumfang:
1x EasyCover für Canon EOS 6D MK II, inkl. Displayschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 153 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Walimex Pro, 22559
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 29,49*
€ 3,50*
ab € 25,15*
€ 34,59*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 40,95*
€ 55,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.