| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253443-BP Herst.-Nr.: 22564 EAN/GTIN: 4056929225648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Walimex Pro 22564 22564 Objektiv-Zubehörset
Walimex pro Drohnenfilter Set DJI Mavic 2 Zoom
Achtung: Filter darf erst nach der Initialisierung des Gimbals aufgesteckt werden! Drohnenfilter Set für DJI Mavic 2 Zoom Filter-Set bestehend aus CPL, ND 4 , ND 8, ND 16 Sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild, ohne die Farben zu verändern Fotografieren oder Filmen mit offener Blende möglich Ideal für Landschafts- und Architekturaufnahmen
Funktionsweise von Polfiltern Der Polfilter ist noch immer einer der am häufigsten benutzten Filter in der Fotografie. Diese Filterung hat eine Minderung von Spiegelungen auf Glas- und Wasseroberflächen oder Lacken zur Folge. Gleichzeitig erhöhen sie die Farbsättigung und verstärken den Kontrast. Sich hinter Glas befindende Gegenstände (Schaufenster, Autoscheiben) werden wieder sichtbar. Verwendung des Walimex pro DJI Mavic 2 Zoom CPL Filter Der Polfilter ist der einzige Filter, dessen Effekt nicht nachträglich per Bildbearbeitungssoftware erzielt werden kann. Die Reflexionen müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme ausgeblendet werden, hinterher ist dies nicht mehr möglich. Der CPL filtert Reflexionen, erhöht die Farbsättigung und verstärkt den Kontrast. Funktion der Walimex pro DJI Mavic 2 Zoom Graufilter/ND - Filter Graufilter, auch ND-Filter (Neutral Density = neutrale Dichte) genannt, verringern das gesamte, sichtbare Lichtspektrum gleichmäßig über den gesamten Filter hinweg. Farben und Kontraste werden dadurch nicht beeinflusst. Filterfaktor bei Graufilter/ND – Filter Filterfaktor 4 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 2 Filterfaktor 8 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 3 Filterfaktor 16 verlängert die Belichtungszeit/Blendenerweiterung um den Blendenwert 4 Filter In welcher Situation CPL In Situationen, in denen der Lichteinfall kaum reduziert werden muss, wird der CPL Filter verwendet, um Glanz im Videomaterial zu verhindern. ND4 Bei schwachem, aber direktem Lichteinfall wie z.B. bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ND8 An sonnigen, jedoch bewölkten Tagen ND16 An unbewölkten Tagen mit starkem Sonnenlicht
Lieferumfang: 1x Filter Set für Drohne DJI Mavic 2 Zoom, bestehend aus CPL, ND 4, ND 8, ND 16, Kunststoffhülle mit Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Objektiv-Zubehörset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,69* | € 44,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 40,76* | € 54,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 59,17* | € 76,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|