Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22587 22587 Softbox (Ø x H) 900 mm x 180 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253464-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22587
EAN/GTIN:
     4056929225877
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22587 22587 Softbox (Ø x H) 900 mm x 180 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox QA90 mit Softboxadapter Hensel EH/Richter

Parabol Design, nahezu rund, Durchmesser 90 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus)
Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material
Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz
Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe
Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Hensel EH/ Richter

Der Lichtformer für besondere Portraits Die Deep Rota Softbox aus der Walimex pro Studio Line ist ein professioneller Lichtformer, um Portraits das besondere Etwas und die besondere Lichtnote zu geben. Die 16-eckige und damit nahezu runde Deep Rota Softbox erzeugt wunderschöne Reflexe in den Augen des Models und hat – durch die tiefere Bauweise als normale Beauty Dishes oder flache Softboxen – einen ganz besonderen Lichteffekt. Das Blitzlicht kommt so noch viel gerichteter und fokussierter beim Model an und erzielt mehr Tiefe und eine interessantere Bildwirkung bei gleichzeitig weicher und gleichmäßiger Ausleuchtung. Genial einfacher Aufbau Kein umbequemes Hantieren mehr mit Stangen und Einzelteilen: Die neuen Quick Assemble „QA“ Softboxen der Walimex pro Studio Line lassen sich – ihrem Namen entsprechend – sehr schnell und sehr einfach aufbauen und natürlich nach Gebrauch ebenso schnell wieder abbauen und verstauen. Die ideale Lösung also nicht nur für Fotografen, die nach der Aufnahme schnell wieder Platz im Studio schaffen müssen, sondern auch für Fotografen, die die Deep Rota Softbox für Portrait-Shootings outdoor einsetzen möchten. Zusammengefaltet und in der geräumigen Tragetasche verstaut, ist die komplette Deep Rota Softbox inkl. Softboxadapter, Innen- und Außendiffusor und Wabe bzw. Grid so kompakt, dass sie in jedem Setup Platz findet und somit immer dabei ist. Zum Aufbau stellt man die zusammengefaltete Softbox einfach mit dem Speed Ring / Softboxadapter nach unten auf den Boden und spannt die Deep Rota Softbox auf wie einen Regenschirm, bis die Halterung in der Schirmstange hörbar und spürbar einrastet. Anschließend drehen Sie die aufgebaute Softbox um, sodass der Speed Ring oben ist und fixieren die Bespannung an den vier längs angeordneten Klettstreifen/-laschen – so ist alles straff gespannt und seitlich kann kein ungewolltes Blitzlicht mehr austreten. Das Quick Assemble System trägt seinen Namen zu Recht und spart jedem Fotografen – ob Einsteiger, Amateur oder Profi – wertvolle Zeit. Anschluss an alle Blitzanlagen und Blitzköpfe Anschluss an Ihre Blitzanlage bzw. an Ihre Blitzköpfe findet die Deep Rota Softbox über den Walimex Softbox-Adapter. Der Softbox-Adapter wird einfach in den Speed Ring (Schnellwechselbajonett) gesetzt und mit den vier Schrauben fixiert – und schon ist die Deep Rota Softbox für den Einsatz mit Ihrem Blitzkopf vorbereitet. Für den Transport in der mitgelieferten Tragetasche mit Umhängeriemen kann der Softbox-Adapter dann selbstverständlich montiert bleiben. Noch ein Gimmick: Auf den verschiedenen Softbox-Taschen ist jeweils die Art der Softbox und die Größenangabe aufgedruckt – so gehört die langwierige Suche nach der richtigen Softbox im „Lichtformer-Fundus“ endlich der Vergangenheit an und man hat mit einem Griff den richtigen Lichtformer zur Hand. Diffusoren und Grid inklusive Um die Deep Rota Softbox für alle gewünschten Lichtsettings nutzen zu können und in der Modellierung des Bildes gänzlich frei zu sein, liegen der Softbox im Standardlieferumfang drei Zubehörteile bei: Grid bzw. Wabe, Innendiffusor und Außendiffusor. Der Innendiffusor wird mittels angenähter Klettbänder einfach mit den dafür vorgesehenen Laschen in der Softboxmitte verbunden. Der Außendiffusor wird mit dem breiten Klettstreifen am oberen Ende der Softbox befestigt. Darüber ist noch genug Platz, um auch das Grid bzw. die Wabe befestigen zu können. Das geht schnell und lässt dem Fotografen mehr Freiraum und Möglichkeiten, mit den verschiedenen Ein- und Aufsätzen zu experimentieren. Schnell und einfach zum perfekten Ergebnis Mit dem einfach und schnell zu montierenden neuen Quick Assemble Softbox-System aus der Walimex pro Studio Line und den durchdachten und vielseitig einsetzbaren Lichtformern ist man bestens gerüstet für alle Shootings und kann sämtliche Bildideen umsetzen. Seien Sie kreativ – wir liefern das passende Equipment.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 830 mm · Produktabmessung, Ø: 900 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1917 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:
1x Walimex pro Studio Line Deep Rota Softbox 1x Grid 1x Innendiffusor 1x Außendiffusor 1x Tragetasche 1x Walimex Softboxadapter für HenselEH/Richter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 900 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
900 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
830 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22587
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 147,36*
€ 3,50*
ab € 208,58*
€ 237,61*
7 Tage
56
Frei Haus
ab € 208,95*
€ 237,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.