Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22620 22620 Softbox (Ø) 850 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253497-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22620
EAN/GTIN:
     4056929226201
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22620 22620 Softbox (Ø) 850 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox QA85 mit Softboxadapter Hensel EH/Richter

Ausstattung:
Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 85 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Hensel EH/ Richter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 850 mm · Produktabmessung, Ø: 850 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1390 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:
1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor Tragetasche Walimex Softboxadapter Hensel EH/Richter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 850 mm
Produktabmessung, Ø:
850 mm
Produktabmessung, Breite:
850 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22620
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
90
Frei Haus
ab € 102,55*
€ 127,90*
€ 3,50*
ab € 200,99*
€ 229,52*
7 Tage
90
Frei Haus
ab € 200,09*
€ 229,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.