Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22637 22637 Softbox (L x B) 1300 mm x 400 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253514-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22637
EAN/GTIN:
     4056929226379
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22637 22637 Softbox (L x B) 1300 mm x 400 mm 1 St.

Walimex pro Studio Line Striplight Softbox QA 30x140cm mit Softboxadapter Profoto

Das Streiflicht für weiche Kanten Die Striplight Softbox der Walimex pro Studio Line ist ein professioneller Lichtformer der es ermöglicht ein Modell effektiv vom Hintergrund abzusetzen. Produktfotografen nutzen diese Softbox, wenn eine lange, schmale Reflexion mit weichen Kanten gewünscht ist. Außerdem ist dieser Lichtformer bei Aufnahmen in engen Räumen eine große Hilfe. Diese Striplight Softbox ist auch speziell auf On-Location-Fotografie ausgerichtet und besonders kompakt, leicht und einfach in der Handhabung. Hochwertige Materialien erlauben eine schnelle Montage ohne mühsames Hantieren mit den Spannstäben. Genial einfacher Aufbau Kein umbequemes Hantieren mehr mit Stangen und Einzelteilen: Die neuen Quick Assemble „QA“ Softboxen der Walimex pro Studio Line lassen sich – ihrem Namen entsprechend – sehr schnell und sehr einfach aufbauen und natürlich nach Gebrauch ebenso schnell wieder abbauen und verstauen. Die ideale Lösung also nicht nur für Fotografen, die nach der Aufnahme schnell wieder Platz im Studio schaffen müssen, sondern auch für Fotografen, die die Striplight Softbox outdoors einsetzen möchten. Zusammengefaltet und in der geräumigen Tragetasche verstaut, ist die komplette Striplight Softbox inkl. Softboxadapter, Innen- und Außendiffusor und Wabe bzw. Grid so kompakt, dass sie in jedem Setup Platz findet und somit immer dabei ist. Zum Aufbau stellt man die zusammengefaltete Softbox einfach mit dem Speed Ring / Softboxadapter nach unten auf den Boden und spannt die Striplight Softbox auf wie einen Regenschirm, bis die Halterung in der Schirmstange hörbar und spürbar einrastet. Anschließend drehen Sie die aufgebaute Softbox um, sodass der Speed Ring oben ist und fixieren die Bespannung an den vier längs angeordneten Klettstreifen/-laschen – so ist alles straff gespannt und seitlich kann kein ungewolltes Blitzlicht mehr austreten. Das Quick Assemble System trägt seinen Namen zu Recht und spart jedem Fotografen – ob Einsteiger, Amateur oder Profi – wertvolle Zeit. Anschluss an alle Blitzanlagen und Blitzköpfe Anschluss an Ihre Blitzanlage bzw. an Ihre Blitzköpfe findet die Striplight Softbox über einen Walimex Softbox-Adapter. Der Softbox-Adapter wird einfach in den Speed Ring (Schnellwechselbajonett) gesetzt und mit den vier Schrauben fixiert – und schon ist die Striplight Softbox für den Einsatz mit Ihrem Blitzkopf vorbereitet. Für den Transport in der mitgelieferten Tragetasche mit Umhängeriemen kann der Softbox-Adapter dann selbstverständlich montiert bleiben. Noch ein Gimmick: Auf den verschiedenen Softbox-Taschen ist jeweils die Art der Softbox und die Größenangabe aufgedruckt – so gehört die langwierige Suche nach der richtigen Softbox im „Lichtformer-Fundus“ endlich der Vergangenheit an und man hat mit einem Griff den richtigen Lichtformer zur Hand. Diffusoren und Grid inklusive Um die Striplight Softbox für alle gewünschten Lichtsettings nutzen zu können und in der Modellierung des Bildes gänzlich frei zu sein, liegen der Softbox im Standardlieferumfang drei Zubehörteile bei: Grid bzw. Wabe, Innendiffusor und Außendiffusor. Der Innendiffusor wird mittels angenähter Klettbänder einfach mit den dafür vorgesehenen Laschen in der Softboxmitte verbunden. Der Außendiffusor wird mit dem breiten Klettstreifen am oberen Ende der Softbox befestigt. Darüber ist noch genug Platz, um auch das Grid bzw. die Wabe befestigen zu können. Das geht schnell und lässt dem Fotografen mehr Freiraum und Möglichkeiten, mit den verschiedenen Ein- und Aufsätzen zu experimentieren. Schnell und einfach zum perfekten Ergebnis Mit dem einfach und schnell zu montierenden neuen Quick Assemble Softbox-System aus der Walimex pro Studio Line und den durchdachten und vielseitig einsetzbaren Lichtformern ist man bestens gerüstet für alle Shootings und kann sämtliche Bildideen umsetzen. Seien Sie kreativ – wir liefern das passende Equipment.

Ausstattung:
Striplight Softbox, Abmessung 30x140 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Unverzichtbar für Aktaufnahmen und Portraits, an denen exakte Lichtkanten erwünscht sind. Ideal um Akzente zu setzen sowie für Produktaufnahmen Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Striplight Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Profoto

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 1300 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1460 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:
1 x Walimex pro Studio Line Striplight Softbox1 x Grid, Innen- und Außendiffusor1 x Tragetasche1 x Walimex Softboxadapter für Profoto

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1300 mm x 400 mm
Produktabmessung, Länge:
1300 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22637
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
115
Frei Haus
ab € 79,00*
€ 103,55*
€ 3,50*
ab € 157,15*
€ 192,80*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 192,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.