Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22775 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253627-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22775
EAN/GTIN:
     4056929227758
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 22775 Schnellwechselplatte

Mantona Schnellwechselplatte für ActionShot

Schnellwechselplatte für den Mantona ActionShot Stativkopf Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den ActionShot Stativkopf von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist grau eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Druch die größzügige Dimensionierung der Platte kann auch schweres und voluminöses Equipments sicher befestigt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll BefestigungsschraubeDie Anti-Rutsch-Puffer aus Gummi auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona ActionShot Stativkopf Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, grau eloxiert Länge: 85 mm Breite: 60 mm Höhe: 14 mm Gewicht: 85 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummioberfläche und Fallsicherungsstifte Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Ausstattung:
Hochwertige Schnellwechselplatte für den Mantona ActionShot Stativkopf Markenprodukt aus grau eloxiertem Aluminium mit Rutschsicherung aus Kork und inkl. Fallsicherung Abmessungen: 85 x 60 x 14 mm, Gewicht: 85 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung, Werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Technische Daten:
Gewicht: 85 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Schwarz;Grau

Lieferumfang:
1x Mantona Schnellwechselplatte für ActionShot

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Mantona
Material:
Aluminium | Edelstahl | Gummi
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22775
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,68*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 21,56*
€ 3,50*
ab € 16,99*
€ 23,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.