Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22777 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253629-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22777
EAN/GTIN:
     4056929227772
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona 22777 Schnellwechselplatte

Mantona Schnellwechselplatte 65mm für Travel Pro II

Schnellwechselplatte für den Mantona Basic Travel Pro II Stativ Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den Travel Pro II 3-Wege-Neiger von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer hochwertigem und passgenauem ABS-Kunststoff mit einer Gummibeschichtung auf der Oberseite. Dies sorgt für einen sichere Befestigung Ihrer Ausrüstung im Stativkopf. Durch die größzügige Dimensionierung sitz Ihr Equipment stabil und rutschfest auch bei schnellen Bewegungen oder in der Hochformat Stellung. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll AnschlussschraubeDer Anti-Rutsch-Puffer aus Gummi auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona Basic Travel Pro II 3-Wege-Neiger Länge: 65 mm, Breite: 52 mm, Höhe: 15 mm Gewicht: 30 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Gummioberfläche und Fallsicherungsstift Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Ausstattung:
Schnellwechselplatte für das Mantona Basic Travel Pro II Stativ Große Schnellwechselplatte zum einfachen Kamerawechsel Mit Rutschsicherung aus Gummi, inklusive Fallsicherung Abmessungen: 65 x 52 x 15 mm, Gewicht: 30 Gramm Mit 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Material: Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Mantona Schnellwechselplatte für Mantona Basic Travel Pro II Stativkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Mantona
Material:
Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22777
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,76*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 21,73*
€ 3,50*
ab € 17,01*
€ 23,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.