Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22808 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253653-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22808
EAN/GTIN:
     4056929228083
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Samyang 22808 Gegenlichtblende

Samyang Gegenlichtblende MF 85/F1,4-85/T1,5 VDSLR

Technische Daten:
Gewicht: 47 g · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang MF 85 mm F1,4 | 85 mm T1,5 VDSLR · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 90 mm · Breite: 90 mm · Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Material:
Kunststoff
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22808, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,63*
€ 3,50*
ab € 22,03*
€ 30,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.