| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2253659-BP Herst.-Nr.: 22814 EAN/GTIN: 4056929228144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samyang 22814 Gegenlichtblende
Samyang Gegenlichtblende für AF 85/F1,4 Canon EF
Technische Daten: Gewicht: 47 g · Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Canon · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang AF 85 mm F1,4 Canon EF · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 95 mm · Breite: 95 mm · Höhe: 45 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Samyang | Passend für (Gegenlichtblenden): | Canon | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 47 g | Produkt-Art: | Gegenlichtblende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22814, Sonnenblende |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |