Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22819 Flächenleuchte 54 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253662-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22819
EAN/GTIN:
     4056929228199
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22819
Walimex Pro 22819 Flächenleuchte 54 W

Walimex pro LED Niova 900 Plus Daylight 54W Set mit WT-806 Stativ

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 900 · Leistung: 54 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 6500 lm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: 1530 g

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
900
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
54 W
Lichtfarbe:
5600 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
6500 lm
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 304,50*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 447,03*
€ 524,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.