Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22828 22828 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 (max) 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253667-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22828
EAN/GTIN:
     8809298880934
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22828 22828 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 (max) 16 mm

Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Fuji X

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.6 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 580 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 82 mm · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 122.4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122.4 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Blendenwert:
f/2.6 (max)
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
2.6
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 585,76*
€ 641,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 580,47*
€ 641,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,15*
€ 755,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,80*
€ 743,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.