Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22835 Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253674-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22835
EAN/GTIN:
     4056929228359
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende
Samyang 22835 Gegenlichtblende

Samyang Gegenlichtblende für AF 85/F1,4 Sony FE

Technische Daten:
Gewicht: 47 g · Material: Kunststoff · Passend für (Gegenlichtblenden): Sony · Weitere technische Daten: Kompatibilität: Samyang AF 85 mm F1,4 Sony FE · Produktfarbe: Schwarz · Länge: 95 mm · Breite: 95 mm · Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Passend für (Gegenlichtblenden):
Sony
Material:
Kunststoff
Gewicht:
47 g
Produkt-Art:
Gegenlichtblende
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22835, Sonnenblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 21,51*
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.