Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22850 22850 Tele-Objektiv f/1.5 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253681-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22850
EAN/GTIN:
     8809298885960
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22850 22850 Tele-Objektiv f/1.5 85 mm

XEEN CF Cinema 85mm T1,5 PL Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1000 g · Objektiv-Anschluss: PL · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/1.5
Brennweite (Bereich):
85 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
PL
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 22850
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 1.897,45*
€ 2.081,89*
Frei Haus
ab € 2.474,58*
€ 2.672,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,89*
€ 2.477,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,84*
€ 2.466,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,19*
€ 2.388,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,03*
€ 2.307,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.897,45*
€ 2.257,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.