Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22855 22855 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253686-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22855
EAN/GTIN:
     8809298886271
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22855 22855 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 16 mm

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Sony E Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.6 · Blendenwert (min.): 2.6 · Brennweite (max.): 16 mm · Brennweite (min.): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1000 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 116.3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
116.3 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/2.6
Brennweite (Bereich):
16 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
2.6
Blendenwert (min.):
2.6
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 1.866,81*
€ 2.013,16*
Frei Haus
ab € 2.469,23*
€ 2.632,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,16*
€ 2.395,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.002,07*
€ 2.382,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.948,39*
€ 2.318,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,63*
€ 2.255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,81*
€ 2.221,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.