Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22858 22858 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253689-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22858
EAN/GTIN:
     8809298886219
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22858 22858 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 35 mm

XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Sony E Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1200 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 147.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
147.7 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/1.5
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.5
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 1.874,42*
€ 2.003,40*
Frei Haus
ab € 2.476,20*
€ 2.620,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,40*
€ 2.384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,92*
€ 2.371,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,54*
€ 2.311,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,48*
€ 2.252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,42*
€ 2.230,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.