Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22902 Objektivdeckel 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253691-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22902
EAN/GTIN:
     4056929229028
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang 22902 Objektivdeckel 65 mm

Samyang Frontdeckel für MF 8mm F2,8 und 8mm T3,1

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 65 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 15 g · Breite: 65 mm · Höhe: 25 mm · Länge: 65 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22902
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,97*
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 21,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.