Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22903 Objektivdeckel 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253692-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22903
EAN/GTIN:
     4056929229035
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang 22903 Objektivdeckel 90 mm

Samyang Frontdeckel für MF 8mm F3,5 und 8mm T3,8

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 90 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 24 g · Breite: 90 mm · Höhe: 30 mm · Länge: 90 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22903
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 17,40*
€ 3,50*
ab € 20,89*
€ 27,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.