Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22904 Objektivdeckel 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253693-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22904
EAN/GTIN:
     4056929229042
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang 22904 Objektivdeckel 67 mm

Samyang Frontdeckel 67mm MF 12mm F2,0 u. 12mm T2,2

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 67 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 15 g · Breite: 75 mm · Höhe: 15 mm · Länge: 75.8 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22904
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
270
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,59*
€ 3,50*
ab € 16,05*
€ 22,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.