Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22906 Objektivdeckel 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253695-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22906
EAN/GTIN:
     4056929229066
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang 22906 Objektivdeckel 77 mm

Samyang Frontdeckel 77mm MF 24mm F1,4 u. 24mm T1,5

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 77 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 20 g · Breite: 85 mm · Höhe: 10.3 mm · Länge: 85 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
77 mm
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22906
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,75*
€ 3,50*
ab € 21,63*
€ 29,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.