Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22909 Objektivrückdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253698-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22909
EAN/GTIN:
     4056929229097
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22909 Objektivrückdeckel

Samyang Objektiv Rückdeckel Canon EF

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Gewicht: 11 g · Breite: 65 mm · Höhe: 15 mm · Länge: 65 mm · Material des Produkts: Kunststoff · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivrückdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektivdeckel, kameraobjektiv, Samyang, 22909
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,39*
€ 3,50*
ab € 15,13*
€ 17,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.