Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22966 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253729-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22966
EAN/GTIN:
     4056929229660
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Walimex Pro 22966 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Nikon

Walimex pro easyCover für Nikon Z50

Technische Daten:
Gewicht: 43 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Nikon · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Nikon Z50 · Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 105 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Nikon
Gewicht:
43 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Walimex Pro, 22966
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,52*
€ 3,50*
ab € 27,12*
€ 37,27*
7 Tage
77
€ 6,99*
ab € 43,87*
€ 58,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.