Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Schultertasche Passend für (Multicopter): DJI Spark, DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253739-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21656
EAN/GTIN:
     4056929216561
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Mantona Multicopter-Schultertasche Passend für (Multicopter): DJI Spark,DJI Mavic Pro,DJI Mavic Air,DJI Mavic Mini

Mantona Drohnentasche für DJI Spark & Mavic

Hochwertige Premium Drohnentasche für Ihre DJI Spark oder DJI Mavic Drohne inklusive Ausrüstung
Passend für DJI Spark, Mavic Pro, Mavic Air oder Mavic Mini mit Controller, einem Akku-Ladegerät, 2 Zusatz-Akkus, Smartphone und kleineres Zubehör wie z.B. Kabel oder Sender
Passende Inneneinteilung
Hochwertiger Vliesstoff, ideal zum Schutz Ihres Zubehörs
Wasserdichte Reißverschlüsse und wasserabweisendes Material
Gepolsterter Tragegurt

Die mantona Premium Drohnentasche Diese funktionale Umhängetasche für die DJI Spark, Mavic Pro, Mavic Air oder Mavic Mini bietet nicht nur einen optimalen Schutz für Ihr Fluggerät und dessen Zubehör, sondern auch perfekten Tragekomfort. Die Drohne lässt sich schnell und einfach von oben entnehmen und auch wieder verstauen. Die Vordertasche ist durch den Taschendeckel geschützt, dank des praktischen Klettverschlusses aber dennoch rasch zu erreichen. Der Innenraum ist bereits passend eingeteilt. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Außenmaterial der mantona Premium Umhängetasche für die DJI Spark und Mavic Drohnen ist wasser- und schmutzabweisend. Auch die bedachte Farbwahl macht den Stoff zusätzlich unempfindlicher und dauerhaft ansprechend. Die von außen verdichteten Reißverschlüsse gewährleisten einen optimalen Schutz der wertvollen Ausrüstung bei Regenschauern. Das Innere der Tasche ist gepolstert sowie mit weichem Vliesstoff versehen und verhindert dadurch eventuelle Schäden durch Stöße. Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Stauraum Ein Reißverschlussfach an der Vorderseite und ein zusätzlich integriertes Netzfach im Taschendeckel bieten Platz für Ihr Zubehör wie z.B. Akkus, Speicherkarten, Smartphone, Kabel etc. Die mantona Premium Drohnentasche verfügt über einen handlichen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der im Schulterbereich gepolstert ist.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Passend für (Multicopter): DJI Spark,DJI Mavic Pro,DJI Mavic Air,DJI Mavic Mini · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Polyester

Lieferumfang:
1x Drohnentasche 1x Gepolsterter Tragegurt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Passend für (Multicopter):
DJI Spark | DJI Mavic Pro | DJI Mavic Air | DJI Mavic Mini
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Multicopter-Schultertasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,12*
€ 39,91*
Lager 102
443
Frei Haus
ab € 32,97*
€ 44,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,88*
€ 59,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.