Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5400 MAG LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253780-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5400
EAN/GTIN:
     5708997354001
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Scangrip 03.5400 MAG LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm

Arbeitsleuchte MAG

3 integrierte Magnete
2 einklappbare Haken
Leuchtenkopf bis zu 180° schwenkbar
Arbeitslicht und Taschenlampe
2 Leuchtstärken

MAG - Universale Akku-Untersuchungslampe und Taschenlampe in einem
Die MAG-Leuchte mit integrierter Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einem modernen Design.
Mit der modernsten Hochleistungs-LED-Technologie bietet die MAG-Arbeitsleuchte ein hohe Lichtausbeute. Die MAG-Leuchte wurde mit drei eingebauten Magneten und zwei einziehbaren Haken für den allseitigen Einsatz in der Werkstatt konzipiert.
Außerdem ist der flexible Leuchtenkopf bis zu 180° schwenkbar. Die MAG-Arbeitsleuchte bietet großen Wert in jeder Arbeitsaufgabe wegen ihrer hervorragender Lichtausbeute sowohl von Spotlicht wie Hauptlicht, sowie USB-Aufladung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 11 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,klappbar,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 250 g · Herstellerfarbe: Blau · Kapazität (mAh, Ah): 2200 mAh · Ladezeit: 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Artbeitslicht: 10x SMD-LED, Lichtstärke max. 500 Lux, Abstrahwinkel 120° · Taschenlampe: Lichtstrom 80 lm, Lichtstärke 850 Lux, Abstrahwinkel 35°, Leuchtweite 30 m, High-Power-LED · Farbwiedergabeindex je >80 Cri · Schutzart IP20 · Fallgetestet aus 1m Höhe · Temperaturbereich -10 bis +40 °C

Lieferumfang:
MAG · USB-Steckerlader · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 61 x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2200 mAh
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Scangrip
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
blau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | klappbar | Magnetischer Fuß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
4 h
Lichtstrom (Lumen):
300 lm
Anzahl LEDs (Details):
11
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 5 V über USB
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
211
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 40,04*
1 Tag
128
€ 7,90*
ab € 31,07*
€ 40,45*
€ 4,90*
ab € 30,56*
€ 41,59*
9 Tage
213
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 42,08*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 70,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.