Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

dörner + helmer 156154 Knotenkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254930-BP
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     156154
EAN/GTIN:
     4002350006561
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
dörner + helmer 156154 Knotenkette Silber Stahl galvanisch verzinkt 30 m

Knotenkette DIN 5686

Stahl galvanisch verzinkt, ungeprüft.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 5686 · Herstellerfarbe: Silber · Kettenglied Breite: 13 mm · Kettenglied Länge: 39 mm · Kettenglied Stärke: 2.8 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 m · Traglast (max.): 16 kg · Weitere technische Daten: Traglast: 16 kg / 100 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
30 m
Marke:
dörner + helmer
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kettenglied Länge:
39 mm
Kettenglied Stärke:
2.8 mm
Kettenglied Breite:
13 mm
Traglast (max.):
16 kg
DIN-Norm:
DIN 5686
Produkt-Art:
Knotenkette
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 04002350006561, dörner + helmer, 156154
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,20*
€ 44,57*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 44,59*
7 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 66,83*
€ 85,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.