Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 6126 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254972-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     6126
EAN/GTIN:
     4251640701680
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
TinkerForge 6126 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 6126 Wägezelle 5kg CZL635

Micro-Wägezelle
0-5kg Messbereich
0,05% Genauigkeit
Kompatible zum Load Cell Bricklet

Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatibel.

Ausstattung:
Messbereich: 0kg bis 5kg
Nennausgangsverhältnis: 1,0±0,15mV/V
Nichtlinearität: 0,05%FS
Hysterese: 0,03%FS
Wiederholbarkeit: 0,05%FS
Drift: 0,05%FS/10min
Temperatureffekt am Nullpunkt: 0,03%FS/10°C
Temperatureffekt über Messbereich: 0,02%FS/10°C
Nullpunktbalance: ±1,0%FS
Eingangsimpedanz: 1000±10Ω
Ausgangsimpedanz: 1000±3Ω
Isolationswiderstand: ≥ 2000MΩ bei 100V (DC)
Empfohlene Excitation-Spannung: 3V bis 10V (DC)
Erlaubte Excitation-Spannung: 3V bis 18V (DC)
Kompensierter Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +60°C
Grenzbereich Überlast: 120%FS
Maximale Überlast: 150%FS
Anschlüsse: Excitation+: Rot; Excitation-: Schwarz; Signal+: Grün; Signal+: Weiss

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 55x12,7x12,7 mm
Gewicht: 20 g
Befestigung: 2x M5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 04251640701680, TinkerForge, 6126, Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,67*
€ 26,28*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 26,29*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 40,36*
€ 53,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.