Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 282 LED-Modul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254976-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     4251640702168
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED Modul
led modul rgb
led modul
TinkerForge 282 LED-Modul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 282 RGB LED Button Bricklet

Qualitativ hochwertiger 15x15mm Taster
Einstellbare RGB LED Hintergrundbeleuchtung
Austauschbares/bedruckbares Tasterinnenteil

Das RGB LED Bricklet ist mit einem Taster ausgestattet, dessen Hintergrundbeleuchtung per Software gesteuert werden kann. Das Bricklet erweitert Bricks.

Der Zustand der Tasters (gedrückt, nicht gedrückt) kann ausgelesen werden und die Farbe der LED kann gesteuert werden. Der Rot-, Grün- und Blauanteil der LED kann jeweils mit 8 Bit Auflösung gesteuert werden.

Ein weißes Innenteil liegt unter der Tasterkappe. Dieses Innenteil kann durch ein eigenes gedrucktes Papier-Innenteil ausgetauscht werden. Somit kann der Taster zum Beispiel mit einem Pfeil oder ähnliches beschriftet werden.

Um nicht den Zustand des Tasters dauernd abfragen zu müssen (pollen) können auch Event genutzt werden.

Das RGB LED Button Bricklet hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Stromverbrauch (LEDs aus): 31mW (6,2mA bei 5V)
Stromverbrauch (LEDs an): 207mW (41,4mA bei 5V)
LED Auflösung: 8 Bit pro Kanal
Einlagengröße (Beschriftung): 14 x 14mm
Tastergröße: 15 x 15mm
Kappengröße: 17,4 x 17,4mm

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 25x25x30 mm
Gewicht: 7 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led modul 5v, 04251640702168, TinkerForge, 282, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 38,06*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 38,08*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 57,92*
€ 75,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.