Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 6127 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2254980-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     6127
EAN/GTIN:
     4251640701703
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
TinkerForge 6127 Wägezelle Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 6127 Wägezelle 20kg CZL601

Wägezelle
0-20kg Messbereich
0,02% Genauigkeit
Kompatibel zum Load Cell Bricklet

Diese Micro-Wägezelle ist zum Load Cell Bricklet 2.0 kompatibel.

Ausstattung:
Modell: CZL601-20kg
Messbereich: 0kg bis 20kg
Nennausgangsverhältnis: 2,0±0,2mV/V
Nichtlinearität: 0,013%FS
Hysterese: 0,016%FS
Wiederholbarkeit: 0,013%FS
Drift: 0,02%FS/30min
Temperatureffekt am Nullpunkt: 0,02%FS/10°C
Temperatureffekt über Messbereich: 0,03%FS/10°C
Nullpunktbalance: ±1,5%FS
Eingangsimpedanz: 405±10Ω
Ausgangsimpedanz: 350±3Ω
Isolationswiderstand: ≥ 5000MΩ bei 50V (DC)
Empfohlene Excitation-Spannung: 9V bis 12V (DC)
Erlaubte Excitation-Spannung: 5V bis 18V (DC)
Kompensierter Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +55°C
Grenzbereich Überlast: 120%FS
Maximale Überlast: 150%FS
Anschlüsse: Excitation+: Rot; Excitation-: Schwarz; Signal+: Grün; Signal-: Weiß

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 130x30x22 mm
Gewicht: 200 g
Befestigung: 4x M6

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 04251640701703, TinkerForge, 6127, Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 29,65*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 29,66*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 44,33*
€ 58,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.