Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2128 Farbsensor Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255008-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2128
EAN/GTIN:
     4251640703707
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Farbsensor
farbsensor
TinkerForge 2128 Farbsensor Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge Color Bricklet 2.0

Misst Farbe (RGB), Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke (jeweils 16Bit Auflösung)
Ausgestattet mit einer schaltbaren LED zur gleichmäßigen Beleuchtung mit definierter Farbtemperatur

Mit dem Color Bricklet 2.0 können Bricks die Farbe, Farbtemperatur und die Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle messen. Mit dem Bricklet kann somit die Farbe eines Gegenstandes über dessen reflektiertes Licht gemessen werden. Um eine gleichmäßige Beleuchtung mit einer definierter Farbtemperatur zu erhalten, ist das Bricklet mit einer API-schaltbaren LED ausgestattet.

Das Bricklet kann für viele Anwendungen genutzt werden, z.B. für das Sortieren von Objekten nach deren Farbe.

Der Sensor verfügt über interne Farbfilter zur Messung der Farben Rot, Grün und Blau (RGB). Die obige Grafik stellt die Empfindlichkeit des Sensors für den jeweiligen Farbbereich dar. Neben der Farbinformation (RGB) gibt der Sensor eine zusätzliche Information aus, genannt "Clear" (C). Dies ist der Sensormesswert ohne einen Farbfilter. R,G,B und C sind jeweils 16Bit Werte. Aus diesen Informationen berechnet das Bricklet die Helligkeit und die Farbtemperatur (ebenfalls jeweils 16Bit).

Das Color Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Sensor: TCS34725
Stromverbrauch: LED aus: 30mW (6mA bei 5V), LED an 50mW (10mA bei 5V)
Dynamikbereich: 3800000:1
Auflösung Farbe (R,G,B,C): jeweils 16Bit (0-65535)
Auflösung Farbtemperatur: 16Bit (0-65535)
Auflösung Helligkeit: 16Bit (0-65535)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 25x20x5 mm
Gewicht: 2 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, 2128, Color Bricklet 2.0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,65*
€ 31,56*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 31,57*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 47,56*
€ 63,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.