Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2100 Erweiterungsmodul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255015-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4251640702403
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2100 Erweiterungsmodul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0

4 digitale Eingänge
Eingangsspannung bis zu 36V (DC)
Galvanisch getrennt

Das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 kann benutzt werden um Bricks mit vier digitalen Eingängen zu erweitern. Die Eingangsspannung kann bis zu 36 Volt (DC) betragen. Die galvanische Trennung der Eingänge erlaubt eine Benutzung ohne direkte elektrische Verbindung, so dass Masseschleifen vermieden werden können und eine zusätzliche Sicherheit gewährleistet wird.

Typische Anwendungen lassen sich in der Steuerung von industriellen Produkten, wie z.B. SPS oder Frequenzumrichter, finden. Darüber hinaus ist eine Nutzung in Bereichen, bei denen verschiedene Massepotentiale nicht verbunden werden dürfen sinnvoll.

Das Industrial Digital In 4 Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Stromverbrauch: 28mW (5.6mA bei 5V)
Eingangstyp: Vier opto-gekoppelte Eingänge (4,7kΩ Vorwiderstand enthalten)
Eingangsstrom: Abhängig von der Eingangsspannung: ca. 1mA/5V, ca. 5mA/24V
Maximale Eingangsspannung: 36V (DC)
Low Level Spannung: 0-2V
High Level Spannung: 3-36V
Isolation: 5000Vrms (Optokoppler Datenblattangabe)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, 2100, Digital In 4 Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,63*
€ 42,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 42,22*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 65,04*
€ 83,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.