Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 6177 Energiewandler Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255021-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     6177
EAN/GTIN:
     4251640703769
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
TinkerForge 6177 Energiewandler Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 6177 30A:1V Stromwandler (klappbar)

Aufklappbarer Stromwandler mit einem Messbereich von 0A - 30A (AC) und einer Ausgangsspannung von 0-1V.

Dieser Stromwandler ist kompatibel zum Energy Monitor Bricklet.

Ausstattung:
Modell: SCT-013-030
Stecker: 3.5mm Audiostecker
Strommessbereich: 0-30A
Ausgabespannung: 0-1V
Größe der Öffnung: 13mm x 13mm
Nicht-Linearität: +- 3%
Temperaturbereich: -25°C - 70°C

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, aufsteckstromwandler, TinkerForge, 6177, Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,69*
€ 26,22*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 26,24*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,37*
€ 53,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.