Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2144 Laser-Entfernungsmesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255033-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2144
EAN/GTIN:
     4251640703592
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Entwicklungskit
Laser-Distanzmessgerät
TinkerForge 2144 Laser-Entfernungsmesser Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

Laser Range Finder Bricklet 2.0

Misst Entfernung und Geschwindigkeit mit Laser-Pulsen
Entfernungs-Messbereich 0-40m mit 1cm Auflösung
Messfrequenz bis zu 500Hz.

Mit dem Laser Range Finder Bricklet 2.0 können Bricks Entfernungen und Geschwindigkeiten messen. Dies wird mit einer Laufzeitmessung von Laser-Pulsen bewerkstelligt.

Das Laser Range Finder Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Sensor: LIDAR-Lite (V3)
Stromverbrauch: 230mW (46mA bei 5V, Laser aus); 455mW (91mA bei 5V, Laser an)
Entfernung (Bereich, Auflösung): 0-40m, 1cm
Abtastrate: bis zu 500Hz (abhängig von Entfernung)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 49x45x36 mm
Gewicht: 30g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmesser, Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser 40 m, entfernungsmesser, 04251640703592, TinkerForge, 2144, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 328,87*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 274,25*
€ 328,89*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 515,06*
€ 594,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,89*
€ 391,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.