Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2110 Feinstaubsensor Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255043-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2110
EAN/GTIN:
     4251640702502
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2110 Feinstaubsensor Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 2110 Particulate Matter Bricklet

Misst die Feinstaubkonzentration
Messungen in µg/m³ für verschiedene Partikelgrößen
Unterscheidbare Partikelgrößen: PM1.0, PM2.5 and PM10
Integrierter Lüfter zur Erzeugung eines Luftstroms

Das Particulate Matter Bricklet kann genutzt werden um die Eigenschaften eines Bricks um die Möglichkeit Feinstaub zu messen zu erweitern.

Das Bricklet unterstützt die Größenklassen PM1.0, PM2.5 und PM10. Zusätzlich ist es möglich die Anzahl der Partikel in 100ml Luft in den Größen 0,3µm, 0,5µm, 1,0µm, 2,5µm, 5,0µm und 10,0µm zu messen.

Das Particulate Matter Bricklet hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Sensor: PMS7003
Stromverbrauch: 388mW (77.6mA bei 5V)
Feinstaubkonzentration: PM1.0, PM2.5, PM10
Partikelzählung: 0,3µm, 0,5µm, 1,0µm, 2,5µm, 5,0µm, 10,0µm (in 100ml Luft)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 70x40x15 mm
Gewicht: 36.3 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04251640702502, TinkerForge, 2110, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,37*
€ 84,50*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 84,52*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 107,00*
€ 135,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.