Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2146 E-Paper Display Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255048-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2146
EAN/GTIN:
     4251640703615
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
TinkerForge 2146 E-Paper Display Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 2146 E-Paper 296x128 Bricklet (schwarz/weiß/rot)

7,4cm (2,9") E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel
Zwei Dreifarb-Displays verfügbar: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau
Eingebetteter Font für einfache Textdarstellung

Das E-Paper 296x128 Bricklet ist ein E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel.

Jedes Pixel kann individuell gesetzt werden, das Display kann also Grafiken anzeigen. Der Inhalt des Displays bleibt bestehen wenn das Bricklet vom Strom getrennt wird.

Das E-Paper 296x128 Bricklet ist verfügbar mit zwei unterschiedlichen Dreifarb-Display-Optionen: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau.

Eine Dreifarb-Aktualisierung des Bildschirminhalts dauert ungefähr 7,5 Sekunden. Mit unterschiedlichen Aktualisierungs-Modi ist es möglich Aktualisierungsraten von bis zu 1Hz zu erreichen wenn nur Schwarz und Weiß genutzt wird.

Das E-Paper 296x128 Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Stromverbrauch: 45mW (9mA bei 5V) inaktiv; 95mW (19mA bei 5V) während dem Setzen eines Bildes
Display-Auflösung: 296x128 Pixel
Display-Größe: 7,4cm (2,9")
Display-Farben: Schwarz/Weiß/Rot oder Schwarz/Weiß/Grau

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 100x40x6 mm
Gewicht: 20 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, e paper, TinkerForge, 2146, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,45*
€ 77,81*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 77,82*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 115,02*
€ 147,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.