Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2102 Erweiterungsmodul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255061-BP
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     4251640702434
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
TinkerForge 2102 Erweiterungsmodul Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1 St.

TinkerForge 2102 Industrial Quad Relay Bricklet 2.0

4 Solid State Relais
Schaltet bis zu 30V mit 1,2A
Galvanisch getrennt

Das Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 kann benutzt werden um Bricks mit vier galvanisch getrennten Solid State Relais zu erweitern. Jedes Relais kann bis zu 1,2 Ampere mit 30 Volt schalten. Die Isolierung des Ausgangs erlaubt eine Nutzung ohne eine direkte elektrische Verbindung, so dass Masseschleifen vermieden werden können und eine zusätzliche Sicherheit gewährleistet wird.

Typische Anwendungen lassen sich in der Steuerung von industriellen Produkten, wie z.B. SPS oder Frequenzumrichter, finden. Darüber hinaus ist eine Nutzung in Bereichen, bei denen verschiedene Massepotentiale nicht verbunden werden dürfen sinnvoll.

Das Industrial Quad Relay Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.

Ausstattung:
Stromverbrauch: 31mW (6.2mA bei 5V) + 3mW (0.6mA bei 5V) pro aktiviertem Relais
Ausgangstyp: Vier galvanisch getrennte Solid State Relais
Maximaler Schaltstrom: 1,2A
Maximale Schaltspannung: 30V
Isolation: 1500Vrms (Datenblattangabe)

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): TinkerForge · Weitere technische Daten: Abmessungen (BxTxH): 40x40x11 mm
Gewicht: 9 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TinkerForge
Passend für (Einplatinen-Computer):
TinkerForge
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TinkerForge, 2102, Bricklet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,34*
€ 68,77*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 68,78*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 132,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.