Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Heißklebesticks 7 mm Gold, Silber, Grün, Blau, Rot 16 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255294-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     065539
EAN/GTIN:
     4007841065539
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Steinel Heißklebesticks 7 mm Gold,Silber,Grün,Blau,Rot 16 St.

Steinel Glitzer Klebesticks Ø 7 mm

Aufschmelztemperatur 180 – 195 °C
Endfestigkeit 6 h
Temperaturstabil 0 – 60 °C
Offenzeit 15 s
Abbindezeit 60 s
Lösungsmittel frei

Glitzernder, qualitativ hochwertiger Schmelzklebestoff, zum Basteln, Dekorieren und Verzieren. Wiederverschließbarer Easy-Pack mit 16 Klebesticks (96g). Hält auf fast jedem Material (z.B. Holz, Papier, Glas, Pappe, Stein, Porzellan, Textil, Keramik). Nach nur 10 Sekunden ist der Kleber bereits fest und nach ca. 2 Minuten die Klebestelle belastbar. Der dekorative Kleber ist lösemittelfrei und mithilfe von Heißluft problemlos ablösbar. Geeignet für alle 7mm Klebepistolen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gold,Silber,Grün,Blau,Rot · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 195 °C

Lieferumfang:
16 Glitzersticks in den 5 Farben Gold 4x, Silber 3x, Grün 3x, Blau 3x, Rot 3x.

Systemvoraussetzungen:
Verwendbar für: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Textilien

Weitere Informationen:
Inhalt:
16 St.
Herstellerfarbe:
Gold | Silber | Grün | Blau | Rot
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Marke:
Steinel
Farbe:
gold | grau | grün | blau | rot
Schmelz-Temperatur:
195 °C
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Steinel, 065539, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff, Heissleim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,32*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 11,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,47188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.