Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech DMGC-2525-FF D-SUB Adapter D-SUB-Buchse 25pol. - D-SUB-Buchse 25pol. 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255519-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2401-0100-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
encitech DMGC-2525-FF D-SUB Adapter D-SUB-Buchse 25pol. - D-SUB-Buchse 25pol. 1 St.

D-SUB-Buchse 25pol. - D-SUB-Buchse 25pol.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Buchse 25pol.
Marke:
encitech
Herst.-Teilenr.:
2401-0100-23
Typ (Hersteller-Typ):
DMGC-2525-FF
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
25
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, encitech, 2401-0100-23, DMGC-2525-FF, gender change, gender changer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 8,66*
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 8,67*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,79*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 24,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.