Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC05-0011 Verteilerblock Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255535-BP
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC05-0011
EAN/GTIN:
     4064161287096
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Ouneva Group VC05-0011 Verteilerblock Grau 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 135 A · Polzahl: 3 · max. Querschnitt flexibel: 35 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
135 A
Marke:
Ouneva Group
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
VC05-0011
Typ (Hersteller-Typ):
VC05-0011
Nennstrom:
135 A
Nennspannung:
1000 V
max. Querschnitt flexibel:
35 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
Polzahl:
3
Montageart (Details):
Hutschienenmontage
Temperaturbereich (Details):
+80 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verteilerblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ouneva Group, VC05-0011, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 15,90*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,91*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 24,42*
€ 33,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.