Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2255594-BP Herst.-Nr.: RF-4511188 EAN/GTIN: 4064161043999 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4511188 Filament PLA 1.75 mm 1000 g Schwarz 1 St.
Renkforce Filament PLA 1,75 mm 1kg
Nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken Kein beheiztes Druckbett notwendig Gefertigt nach engsten Toleranzen für sauberen Fluss und beste Druckergebnisse Maximale Haltbarkeit durch Vakuumversiegelung Maschinelle Wicklung Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl
Für hoch aufgelöste Prototypen PLA ist das ideale Filament für unkompliziertes Drucken. Es ist zu nahezu biologisch abbaubar und umweltschonend.
Maschinelle Wicklung Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck.
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1000 g
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Renkforce | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | PLA | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Drucktemperatur max.: | 230 °C | Drucktemperatur min.: | 190 °C | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,90* | € 32,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,44* | € 32,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,32* | € 66,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,25* | € 67,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|