Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4511234 Filament PLA 2.85 mm 1000 g Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2255617-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4511234
EAN/GTIN:
     4064161044224
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Renkforce RF-4511234 Filament PLA 2.85 mm 1000 g Silber 1 St.

Renkforce Filament PLA

Nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend
Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken
Kein beheiztes Druckbett notwendig
Gefertigt nach engsten Toleranzen für sauberen Fluss und beste Druckergebnisse
Maximale Haltbarkeit durch Vakuumversiegelung
Maschinelle Wicklung
Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl

Für hoch aufgelöste Prototypen
PLA ist das ideale Filament für unkompliziertes Drucken. Es ist zu nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend.

Maschinelle Wicklung
Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Silber · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1000 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Renkforce
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Silber
Filament-Material:
PLA
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 32,61*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 32,62*
€ 3,50*
ab € 40,74*
€ 55,37*
7 Tage
65
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 65,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.