Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 057 10 30 67 Gewindeschraube M10 30 mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258937-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     057 10 30 67
EAN/GTIN:
     4009146538336
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 057 10 30 67 Gewindeschraube M10 30 mm Außensechskant DIN 933 Stahl verzinkt 25 St.

Gewindeschraube Sechskantkopf DIN 933 M10 x 30 Stahl verzinkt 25 St.

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M10 · ISO-Norm: ISO 4017 · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Nein · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Sechskant

Lieferumfang:
Gewindeschraube DIN 933 M10x30 mm (25 St.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Nein
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskant
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 933
ISO-Norm:
ISO 4017
Produkt-Art:
Gewindeschraube
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,89*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,91*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,48*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 15,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.