Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320905 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264181-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320905
EAN/GTIN:
     4064161069562
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT VC-11320905 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC 1.5 A 18 W

Energiespar-Steckernetzteil ESPS-1500-N

Ausgangsspannung 3 - 12 V/DC
Für Verbraucher bis max. 1.5 A
18 W Leistung
DC-Anschluss: Stecker
Getaktet

Das ESPS-Netzteil ist weltweit einsetzbar und für viele Anwendungen auch als Tausch- oder Ersatznetzteil bestens geeignet. Die Ausgangsspannung kann in 7 Stufen eingestellt werden. Die Energieersparnis im StandBy-Betrieb beträgt gegenüber herkömmlichen linearen Netzteilen über 90%. Ersetzen Sie doch einfach Ihr herkömmliches Netzteil gegen das Energiespar-Netzteil von VOLTCRAFT® und sparen Sie dabei noch Geld.

Ausstattung:
Ausgangsspannung einstellbar · mit Power-LED.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecker · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 3 V/DC,4.5 V/DC,5 V/DC,6 V/DC,7.5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 130 g · Kabellänge: 1.80 m · Leistung: 18 W · Netzteiltyp: Getaktet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Stecker (Netzgeräte): Flachstecker

Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel,2x Klinkenstecker 2,5 und 3,5 mm ,4x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 3,5/1,35,Einstellschlüssel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 52 x 73 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
VOLTCRAFT
Anschluss (Bauelemente):
Stecker
Stecker (Netzgeräte):
Flachstecker
Typ (Hersteller-Typ):
ESPS-1500-N
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
3 V/DC | 4.5 V/DC | 5 V/DC | 6 V/DC | 7.5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
18 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
130 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 04064161069562, VOLTCRAFT, VC-11320905, ESPS-1500-N, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,64*
Lager 102
971
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,66*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.