Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer III XXL 237 83000016 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 792 x 237 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265692-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000016
EAN/GTIN:
     4063104001140
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos Systainer III XXL 237 83000016 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 792 x 237 x 296 mm

Transportkiste Systainer III XXL 237

Mit innovativen T-Loc koppelbar
Robust und formstabil
Staub- und spritzwassergeschützt
Stabiler Tragegriff

Größer, besser, stärker!
Der Systainer III mit viel Platz und Volumen. Der unverzichtbare Begleiter für sperrige Güter und großes Material oder Werkzeug. Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verstauen, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren. Koffersystem bei dem alle einzelnen systainer®-Größen stapelbar und miteinander verknüpfbar sind. 100 % ABS, formstabil, staub- und spritzwassergeschützt für optimalen Schutz des Inhalts.

Technische Daten:
Gewicht: 3640 g · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 786.5 mm · Innenmaß Höhe: 188 mm · Innenmaß Tiefe: 279.1 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 792 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 792 x 237 x 296 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
296 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Breite:
792 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
279.1 mm
Innenmaß Höhe:
188 mm
Innenmaß Breite:
786.5 mm
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
3640 g
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 83000016, Systainer III XXL 237, Koffersystem, Koffersysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 110,99*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 111,00*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 167,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.